Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U04008.075.0225 Strukturbult 3/4-10 X 2-1/4 Längd, 10PK | AG2FNU 31JK67

GRAINGER U04008.075.0225 Strukturell bult 3/4-10 X 2-1/4 Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2FNU Modell: U04008.075.0225Korsreferens: 31JK67 / 167C74
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
480SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex strukturell bult
FinishEnkel
GradeA490
Huvud Dia.1.25 "
Huvudhöjd15 / 32 "
MaterialKolstål
Total längd2.25 "
Rockwell HårdhetC25 till C34 / C19 till C30
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
Tråd storlek3 / 4-10
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.89
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7318152065

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U04008.075.0225 Strukturell bult 3/4-10 X 2-1/4 Längd, 10PK
480SEK /packa