Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U04008.087.0300 Strukturbult 7/8-9 X 3 Inch, 5PK | AG2GRH 31JK89

GRAINGER U04008.087.0300 Strukturell bult 7/8-9 X 3 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AG2GRH Modell: U04008.087.0300Korsreferens: 31JK89 / 167C96
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
421SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex strukturell bult
FinishEnkel
GradeA490
Huvud Dia.1.437 "
Huvudhöjd35 / 64 "
MaterialKolstål
Total längd3"
Rockwell HårdhetC25 till C34 / C19 till C30
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek7 / 8-9
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.629
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7318152065

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U04008.087.0300 Strukturell bult 7/8-9 X 3 tum, 5PK
421SEK /packa