Spiralsågstillbehör

Filter

ROTOZIP -

Pilotförsedda gipsskivor

StilModellPris (ex moms)
AGP16366 SEK
BGP8229 SEK
ROTOZIP -

Diamanthålsågar

Rotozip diamanthålssågar används för att borra hål i glas, keramik och porslin. Dessa sågar gör snabba och rena snitt upp till 1.25 tum djupa, utan att använda vatten. De finns i diametrar från 1 till 1.375 tum.

StilModellDiameterPris (ex moms)
AXC-T10001"724 SEK
BXC-T13751.375 "876 SEK
ROTOZIP -

Gipsbitar

Rotozip gipsskivor används med utskärningsverktyg för snabba och kontrollerade skärningar av utloppslådor i gips. Dessa gipsskivor har en styrspets som enkelt spårar runt utloppslådor, fönster och dörröppningar. De erbjuder skärdjup upp till 1.5 tum.

StilModellKlippdjupTotal längdSkaftstorlekPris (ex moms)
AZB16---313 SEK
AZB50---907 SEK
BXB-DW10---724 SEK
CGP50---1 005 SEK
AZB8---235 SEK
DXB-DW21"2.5 "5 / 32 "205 SEK
ESC161.5 "2"1 / 8 "553 SEK
ROTOZIP -

Multipurpose Spiralsågbitar

Rotozip mångsidiga spiralsågar används för att skära igenom trä, glasfiber, OSB, laminat, plast och vinyl/aluminiumbeklädnad. Dessa bitar har en icke-skärande spets med en slät och tråkig ände som åker en låda, panel eller ram utan att skära i den. Detta förhindrar skador på underliggande ytor eller föremål. De har en hårdmetall / HSS -kaross som erbjuder skärhastighet upp till 33000 rpm.

StilModellKlippdjupDiameterMaterialTotal längdSkaftstorlekPris (ex moms)
AXB-MP21"5 / 32 "HSS2.5 "5 / 32 "201 SEK
BXB-DC11"1 / 4 "Karbid2.5 "1 / 4 "299 SEK
CSC41.5 "1 / 8 "-2"-155 SEK
ROTOZIP -

Tile Cut Bits

Rotozip kakelskurna bitar är designade för glaserade keramiska väggplattor, cementskivor och gips. De används för att skära längs en rak kant, göra böjda frihandssnitt och spåra formen på eldosor, paneler och ramar för att göra utskärningar. Dessa bits har en icke-skärande spets som har en slät och matt ände som åker en låda, panel eller ram utan att skära i den, vilket förhindrar skador på underliggande ytor eller föremål. De har en hårdmetallkropp för att erbjuda skärhastigheter upp till 33000 rpm.

StilModellKlippdjupDiameterPris (ex moms)
AXB-TC11"5 / 32 "233 SEK
BTC41.5 "1 / 8 "515 SEK
ROTOZIP -

Underlag x Bit 5/32 tum Diameter hårdmetall

ModellArtikelPris (ex moms)
XB-UL1AC3AGT292 SEK
ROTOZIP -

Metallskärbit 5/32 tum Diameter hårdmetall

ModellArtikelPris (ex moms)
XB-MC1AB2XKC297 SEK
ROTOZIP -

Fönster / dörrbit 1/4 "diameter HSS

ModellArtikelPris (ex moms)
WD1AD8NTJ140 SEK
ROTOZIP -

Golvplatta x Bit Diamantkorn 1/4 tum Diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
XB-FTC1AG4YQM410 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?