Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07810.037.0250 Set Screw 16 Flat 2-1/2 Inch, 25PK | AG2JZE 31KD35

GRAINGER U07810.037.0250 Set Screw 16 Flat 2-1/2 Inch, 25PK

Finns i lager
Artikel: AG2JZE Modell: U07810.037.0250Korsref: 31KD35 / 159U54
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
1 972 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
Decimal ekvivalent0.188 "
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd2.5 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypFlat
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6669
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07810.037.0250 Set Screw 16 Flat 2-1/2 Inch, 25PK
1 972 kr /packa