Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07840.011.0100 Hylssats Skruvkopp 4-40 X 1, 100PK | AG2KWG 31KL12

GRAINGER U07840.011.0100 Socket Set Skruvkopp 4-40 X 1, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2KWG Modell: U07840.011.0100Korsreferens: 31KL12

Få det Maj 14, Tisdag
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
339SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
Decimal ekvivalent0.050 "
Drivstorlek3 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1"
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0832
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318156040

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07840.011.0100 Socket Set Skruvkopp 4-40 X 1, 100PK
339SEK /packa