Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08305.043.0400 Transportbult 7/16-14 X 4 Grad 1, 10PK | AG2FFN 31HZ84

GRAINGER U08305.043.0400 Transportbult 7/16-14 X 4 Grad 1, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2FFN Modell: U08305.043.0400Korsreferens: 31HZ84 / 164W69

Få det Maj 22, Onsdag
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
208SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek7 / 16 "
FinishZink-pläterad
GradeA
Huvud Dia.0.907 till 0.969 "
Huvudhöjd0.219 till 0.239 "
Head TypRunda
Längd4"
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.219 till 0.25 "
Fyrkantig bredd0.431 till 0.452 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek7 / 16-14

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.756
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08305.043.0400 Transportbult 7/16-14 X 4 Grad 1, 10PK
208SEK /packa