Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08307.062.0300 Transportbult 5/8-11 3 Tum, 10PK | AH3ECG 31JA38

GRAINGER U08307.062.0300 Transportbult 5/8-11 3 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH3ECG Modell: U08307.062.0300Korsreferens: 31JA38
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
103SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek5 / 8 "
FinishVarmt förzinkat
GradeA
Huvud Dia.1.219 till 1.344 "
Huvudhöjd0.313 till 0.344 "
Head TypRunda
Längd3"
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.313 till 0.344 "
Fyrkantig bredd0.616 till 0.642 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek5 / 8-11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3788
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2

Produktinformation:

    • Hals typ: Fyrkantig

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08307.062.0300 Transportbult 5/8-11 3 tum, 10PK
103SEK /packa