Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08320.050.0400 Carriage Bolt Zinc 1/2-13 X 4 Length, 10PK | AG2FHY 31JA60

GRAINGER U08320.050.0400 Transportbult Zink 1/2-13 X 4 Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2FHY Modell: U08320.050.0400Korsreferens: 31JA60
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
121SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek1 / 2 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvud Dia.1.032 till 1.094 "
Huvudhöjd0.25 till 0.27 "
Head TypRunda
Längd4"
MaterialStål
Fyrkantig höjd0.25 till 0.281 "
Fyrkantig bredd0.492 till 0.515 "
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0039
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08320.050.0400 Transportbult Zink 1/2-13 X 4 Längd, 10PK
121SEK /packa