LUTRON LED-drivrutin, längd 7-1 / 4 "


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: 32 grader till 104 grader F. , Ballasttyp: Kontinuerlig dimning i full räckvidd , Höjd: 2.625 " , Längd: 4 57 / 64 " , Bredd: 4"
StilModellStrömförsörjningInspänningUtgångsströmUtspänningEffektfaktorPris (ex moms)
A
LTEA4U1UKL-CV240
44120 VAC1.6 ADC24 VDC0.992 359 SEK
A
L3DA4U1UKL-CV240
45121 till 277 VAC1.6 ADC24 VDC0.95, 0.992 276 SEK
A
L3DA4U1UKL-AV120
47120 till 277 VAC3.3 ADC12 VDC0.95, 0.992 276 SEK
A
LTEA4U1UKL-AV120
48120 VAC3.3 ADC12 VDC0.982 216 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?