Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U09150.062.0425 Sleeve Ankare Hex Rostfritt Stål 5/8 Inch 4-1/4 Inch, 5PK | AG2KYE 31KL91

GRAINGER U09150.062.0425 Hylsankare Hex rostfritt stål 5/8 tum 4-1/4 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AG2KYE Modell: U09150.062.0425Korsreferens: 31KL91
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
631SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄrmförankring
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd4.25 "
Head StyleSexkantsmutter
MaterialRostfritt stål
Min. Inbäddning2"
Tråd storlek1 / 2 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)6380

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8582
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U09150.062.0425 Hylsankare Hex rostfritt stål 5/8 tum 4-1/4 tum, 5PK
631SEK /packa