Caster Brake ingår: Nej , Caster produktgrupp: Svängbar Caster , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Snurra , Hjulform: Standard , Kärnmaterial: Gjutjärn , Förlängt lead: Nej , Ramfinish: Röd emalj , Rammaterial: Härdat stål , Inre bulthålsavstånd: 2-7/16 x 4-15/16" , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 1 / 2 " , Utvändigt bulthålsavstånd: 3-3/8 x 5-1/4" , Tallrikstorlek: 4-1/2 x 6-1/2" , Plåttjocklek: 0.38 " , Typ av tallrik: A , Raceway: Precisionsboll , Vridradie: 0" , Hjulbredd: 2.5 "