Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U17243.050.0300 U-bult 1 / 2-13 x 3 1/2 x 5 | AG3AZQ 32TH25

GRAINGER U17243.050.0300 U-Bolt 1/2-13 x 3 1/2 x 5

Finns i lager
Artikel: AG3AZQ Modell: U17243.050.0300Korsreferens: 32TH25
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
67SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
Finishzink
För rörstorlek3"
Inre längd5"
Inre bredd3.5 "
MaterialStål
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek1 / 2-13
TypRound Bend

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2894
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152046

Produktinformation:

    • Egenskaper: ASME B18.2.2- ASTM A563, klass A

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U17243.050.0300 U-Bolt 1/2-13 x 3 1/2 x 5
67SEK /enhet