Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U17567.025.0077 U-bult 1 / 4-20 Rör 3/4 tum | AG2KYF 31KM01

GRAINGER U17567.025.0077 U Bolt 1/4-20 rör 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AG2KYF Modell: U17567.025.0077Korsreferens: 31KM01
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
31SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishEnkel
För rörstorlek3 / 4 "
Inre längd2.25 "
Inre bredd1.25 "
Material304 Stainless Steel
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypRound Bend

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0328
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318152046

Produktinformation:

    • Egenskaper: ASME B18.2.2- Rostfritt stål 304

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U17567.025.0077 U Bolt 1/4-20 rör 3/4 tum
31SEK /enhet