Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U24210.012.0150 Machine Screw #5 1-1/2 Inch Round Low Carbon Steel, 100PK | AG2HNH 31JT21

GRAINGER U24210.012.0150 Maskinskruv #5 1-1/2 tum rund lågkolstål, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2HNH Modell: U24210.012.0150Korsreferens: 31JT21 / 127K67
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
151SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.035 till 0.043 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.217 till 0.236 "
Huvudhöjd0.083 till 0.095 "
Head TypRunda
Längd1.5 "
MaterialLågt kolstål
System för mätningInch
Tråd storlek5-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1926
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318156080

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U24210.012.0150 Maskinskruv #5 1-1/2 tum rund lågkolstål, 100PK
151SEK /packa