Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U24210.019.0500 Machine Screw #10 5 Inch Round Low Carbon Steel, 100PK | AG2HNV 31JT37

GRAINGER U24210.019.0500 Maskinskruv #10 5 tum rund lågkolstål, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2HNV Modell: U24210.019.0500Korsreferens: 31JT37 / 127K83
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
495SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.056 till 0.067 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.334 till 0.359 "
Huvudhöjd0.123 till 0.137 "
Head TypRunda
Längd5"
MaterialLågt kolstål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4166
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318156080

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U24210.019.0500 Maskinskruv #10 5 tum rund lågkolstål, 100PK
495SEK /packa