KILLARK Farligt läge Belysningsarmaturer


Filter
Lampa ingår: Nej , Antal lampor: 2 , Spänning: 120-277
StilModelllamptypOmgivningstemp. RäckviddArmatur typLampa wattLängdMonteringBreddFixtureffektPris (ex moms)
A
LZ2S17230
F17T8-18 till 40 grader FLinjär lysrör12029 9 / 16 "Tak8.031 "3421 868 SEK
B
LZ2SE2-32230
F32T8-18 till 40 grader FLinjär lysrör12053.5 "Tak8.031 "6432 378 SEK
C
LZ2S32230
F32T8-18 till 40 grader FLinjär lysrör12053.5 "Tak8.031 "6422 294 SEK
D
LZ2N32230
F32T80 till 104 grader FArmaturer för farligt läge3253.25 "Ledning och upphängning, två 3/4 "nav i slutet av fixturen, med 3/4" x 1/2 "reducerare8.25 "6414 863 SEK

Farligt läge Belysningsarmaturer

Killarks belysningsarmaturer för farliga platser används i kemiska anläggningar, raffinaderier, reningsverk för avloppsvatten och avloppsvatten, såväl som i tunnlar, livsmedelsindustrin. De har målat stål / kopparfritt aluminium / glasfiberarmerad polyester / 316 rostfritt stålhölje. De kommer i vit / ljusbeige / elektrostatiskt applicerad grå färg / naturlig 316 rostfritt stål finish för att säkerställa utmärkt seghet och längre livslängd. Dessa ABS-godkända belysningsarmaturer är kapabla att motstå omgivningstemperaturer från -18 till 104 grader F, tillgängliga i bredder mellan 8.031 och 14.5 tum.
Raptor Supplies erbjuder också farliga platsarmaturer i vägg-, tak-, pendel- och stolpmonteringsalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?