Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U24210.019.0600 Maskinskruv #10 6 tums rund lågkolstål, 100PK | AG2HNW 31JT38

GRAINGER U24210.019.0600 Maskinskruv #10 6 tum rund lågkolstål, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2HNW Modell: U24210.019.0600Korsreferens: 31JT38 / 127K84
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
650SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.056 till 0.067 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.334 till 0.359 "
Huvudhöjd0.123 till 0.137 "
Head TypRunda
Längd6"
MaterialLågt kolstål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6776
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318156080

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U24210.019.0600 Maskinskruv #10 6 tum rund lågkolstål, 100PK
650SEK /packa