Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U25711.016.0075 Wood Screw Round #8 3/4 Inch Steel Phillips, 100PK | AG2FYN 31JF69

GRAINGER U25711.016.0075 Träskruv rund #8 3/4 tum Stål Phillips, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2FYN Modell: U25711.016.0075Korsreferens: 31JF69 / 163R52
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
362SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTräskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishGul zink
Huvud Dia.0.287 till 0.309 "
Huvudhöjd0.107 till 0.12 "
Head TypRunda
Längd3 / 4 "
MaterialStål
Storlek#8
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2133
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U25711.016.0075 Träskruv rund #8 3/4 tum Stål Phillips, 100PK
362SEK /packa