Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U26661.016.0037 Skruvplåt #8-18 3/8 tum, 100PK | AG2GYZ 31JM46

GRAINGER U26661.016.0037 Skruvplåt #8-18 3/8 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2GYZ Modell: U26661.016.0037Cross Ref: 31JM46 / 155V47
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
54SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnackande plåtskruv
VäxeltypSlitsad / Phillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.306 till 0.322 "
Huvudhöjd0.105 till 0.115 "
Head TypPan
Längd3 / 8 "
MaterialFallhärdat stål
Storlek#8
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1278
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U26661.016.0037 Skruvplåt #8-18 3/8 tum, 100PK
54SEK /packa