AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Bärbara pumpar i Cool-Air-serien


Filter
Filtrering: 0.5 till 0.7 mikron , Flödeshastighet @ 10 psi: CFM 9 , Max. Tryck: 15 psi , Fas: 1 , Temp. Räckvidd: 140 grader till 180 grader. F
StilModellSpänningAmpsFlödeshastighet @ 15 psiFlödeshastighet @ 4 psiMotorkapslingsdesignMotor HPmotortypFolk tjänadePris (ex moms)
A
BAC-20P-3T
-------476 762 SEK
A
BAC-10-3T
100 till 115/ 208 till 230V AC4.8/9.2A-CFM 9.5Öppna Dripoff3 / 4 hpelektriska239 126 SEK
RFQ
A
BAC-20-3T
115/208 till 230V AC9.4/18.9ACFM 16CFM 20Helt sluten fläktkyld2 hkPneumatisk478 330 SEK
RFQ
A
BAC-17-3T
115/208 till 230V AC7.2/14.4ACFM 12CFM 15Helt sluten fläktkyld1 1/2 hkelektriska367 353 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?