Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U26661.024.0050 Skruvplåt #14 1/2 tum, 100PK | AG2GZG 31JM53

GRAINGER U26661.024.0050 Skruvplåt #14 1/2 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2GZG Modell: U26661.024.0050Cross Ref: 31JM53 / 155V54

Få det Maj 15, Onsdag
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
167SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnackande plåtskruv
VäxeltypSlitsad / Phillips
Förarstorlek#3
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.457 till 0.476 "
Huvudhöjd0.156 till 0.169 "
Head TypPan
Längd1 / 2 "
MaterialFallhärdat stål
Storlek#14
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3276
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318145080

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U26661.024.0050 Skruvplåt #14 1/2 tum, 100PK
167SEK /packa