Tångklämmor

Filter

DESTACO -

425, 435 -serien Kläm in actiontänger

StilModellTotal längdPris (ex moms)
A4355.52 "877 SEK
B4255.510 "790 SEK
DESTACO -

424, 441 -serien Kläm in actiontänger

Destaco 424- och 441-seriens squeeze action tångklämmor, även känd som tångklämmor eller portabla klämmor, är designade för att hålla ihop enstaka/flera arbetsstycken i bil-, flyg- och livsmedels- och förpackningsanläggningar. Squeeze action tångklämmor är väl lämpade för att ge snabb och flexibel fastspänning i miljöer med hög arbetsbelastning. Dessa medeltunga, klämverkande klämmor har en konstruktion av smidd legerat stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Dessa klämmor är bearbetade med snäva toleranser för applikationer som kräver högprecisionsklämning för arbetsstyckestillverkning och reparationsuppgifter. Destaco 424- och 441-seriens klämtångsklämmor kommer med en tvåvägsutlösningsmekanism som möjliggör enkel enhandsmanövrering. Dessa klämenheter är dessutom integrerade med sexkantsspindlar för maximal klämning och kan motstå belastningar upp till 275 lb. Destaco 424 & 441 Series squeeze action tångklämmor kommer med en automatisk låsmekanism som aktiveras när båda klämhandtagen är hårt klämda mot mittläget.

StilModellMax. SpänntjocklekHållkapacitetMaterialKäftdjupKäftbreddPris (ex moms)
A424-27.4mm200 kgStål1.08 "1"512 SEK
B42416mm200 kgStål1.08 "1"520 SEK
B44123.3mm275 kgStål1.77 "1.25 "657 SEK
DESTACO -

460/480 -serien Klämma Action Tang -klämmor

Destaco 460- och 480-seriens klämtångsklämmor är portabla maskinklämmor designade för applikationer där fästelement eller permanent monterade klämmor är onödiga. Dessa klämmor har ett ergonomiskt handtag som öppnar och stänger käftarna och gängad arbetsspindel som justerar klämhöjden för att passa arbetsstycket. De kommer med en tvåvägs avtryckare som möjliggör snabbare och enklare öppning av klämman. De är lämpliga att fästa genom att svetsa fronten eller toppen av basen till en behållare eller ett lock. Dessa klämmor har ett ergonomiskt grepp och klarar belastning på upp till 1200 lb. De är designade för de tuffaste miljöerna och lämpar sig för klämning av särskiljningslinjer av rotationsformar. Dessa dragverkande spärrklämmor kommer med korrosionsbeständiga nitar i rostfritt stål och gjutna grepp för att garantera högsta säkerhet. Destaco 460, 480-seriens klämtångsklämmor levereras med en M10 svängbar fotspindel för att säkerställa vibrationsdämpning och stabilitet. Dessa klämmor är bearbetade med snäva toleranser för applikationer som kräver högprecisionsklämning för arbetsstyckestillverkning och reparationsuppgifter.

StilModellHållkapacitetMaterialMax. SpänntjocklekKäftdjupKäftbreddPris (ex moms)
A463700 kgStål54.2mm2.72 "3"1 112 SEK
B462700 kgStål29.5mm2.72 "1.75 "994 SEK
C462-2700 kgStål30.5mm2.72 "1.75 "1 270 SEK
D4861000 kgStål138.4mm2.56 "6"1 449 SEK
E4841200 kgStål76.5mm2.56 "3.83 "1 348 SEK
F4821200 kgStål29.5mm2.56 "1.7 "1 282 SEK
DESTACO -

325-serien klämmor med tång

Destaco 325-serie klämmor med klämtång kommer med ett automatiskt låssystem som ger en klämning när ett eller båda handtagen trycks mot mittläget. Dessa klämmor har ett ergonomiskt grepp och kan hantera upp till 800 kg last.

StilModellHållkapacitetMaterialKäftöppningKäftdjupKäftbreddPris (ex moms)
A325800 kgStål90 °1.25 "1.78 "704 SEK
A325-SS800 kgRostfritt stål90 °1.25 "1.78 "2 318 SEK
DESTACO -

345-serien klämmor med tång

Destaco 345-serie klämtångsklämmor har en karbonstålkropp med en total längd på 10.86 tum (27.584 cm) och är antingen bultade eller svetsade på fixturen. Dessa Destaco vippklämmor levereras med en M10 vridbar fotspindel.

StilModellHållkapacitetMaterialKäftöppningKäftdjupKäftbreddPris (ex moms)
A345-G800 kgStål85 °2.69 "10.12 "2 086 SEK
B345800 kgStål85 °2.69 "10.12 "2 028 SEK
DESTACO -

Squeeze Action Plier Clamp, Neopren Spindel, Stål

ModellArtikelPris (ex moms)
431AJ8BDL774 SEK

Tångklämmor

Toggle Clamps används för att hålla och låsa arbetsstycken mellan käftarna. Pressklämmor, även kända som tångklämmor, är en typ av vippklämma som används vid bearbetning av metallplåt och svetsning. Dessa bärbara klämmor används för att ge snabb och flexibel klämning. De levereras med en frigöringsspak för enkel öppning av klämmor med en valfri fjäderöppningsanordning. Toggle Clamps finns i smidd legerat stål eller kolstålmaterial.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?