Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U30531.000.0001 Anchor Self-Drilling #6 To #10, 25PK | AH8KHY 38VC33

GRAINGER U30531.000.0001 Självborrande ankare #6 till #10, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH8KHY Modell: U30531.000.0001Korsreferens: 38VC33

Få det Maj 15, Onsdag
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
227SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGipsväggsankare
Ankarlängd1 5 / 16 "
Grip Range3/8 till 1 "
MaterialZamac
Min. Håldjup3 / 4 "
Skruvlängd1.5 "
SkruvtypKombinationshuvud Phillips / slitsad
Storlek#6 till #10 x 1-5/16
StilSjälvborrning
Tråd Dia.#6 till #10
TypGipsväggsankare
Använd medSkruvar
Vägg tjocklek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1611
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)6.86
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U30531.000.0001 Självborrande ankare #6 till #10, 25PK
227SEK /packa