Bandningsautomater

Filter

Bindningsautomater gör bandning av kartonger och pallar enkelt och snabbt. Dessa bandautomater är idealiska för effektiva bandningsoperationer med automatiserade maskiner eller manuella verktyg.
MIP RC TOOLS -

Bandningsautomater

StilModellMin. Strapping BreddMax. Strapping BreddFinishFärgPris (ex moms)
AMIP-9000 XNUMX1 / 2 "3 / 4 "HögglansSvart-
RFQ
BMIP-8300 XNUMX3 / 8 "3 / 4 "HögglansSvart6 523 SEK
CMIP50403 / 8 "3 / 4 "HögglansSvart5 451 SEK
MIP RC TOOLS -

Spänningsdispensrar, vanlig drift

StilModellHjulmaterialPris (ex moms)
AMIP-5100 XNUMXGummi3 638 SEK
BMIP-6100 XNUMXGummi4 160 SEK
BMIP-6250 XNUMXGummi-
RFQ
CMIP-5200 XNUMXGummi3 826 SEK
MIP RC TOOLS -

Spänningsdispensrar, Heavy Duty

StilModellMin. Strapping BreddMax. Strapping BreddFinishFärgHjuldiameterPris (ex moms)
AMIP-6850 XNUMX3 / 4 "2"HögglansSvart10 "-
RFQ
BMIP-8350 XNUMX3 / 4 "1-1 / 4 "HögglansSvart-19 173 SEK
CMIP-6550 XNUMX3 / 4 "2"HögglansSvart8"-
RFQ
VESTIL -

Bandvagnar

StilModellMax. Kärndia.Caster Dia.HjulmaterialMax. KärnbreddMax. Material Dia.Antal hjulRiktningBrickhöjdPris (ex moms)
ASTRAP-FP16 "16 "Uretanskum fylld8"16 "2Vertikal3 1 / 2 "13 281 SEK
BSTRAP-P225 "-Gummi25 "24 "4Vertikal9"11 007 SEK
CSTRAP-VÄGG25 "--8"24 "-Vertikal-7 117 SEK
DSTRAP-VH28 "10 "-8"24 "2Horisontell, Vertikal4 1 / 2 "20 260 SEK
CARISTRAP -

Strapping Dispenser

StilModellKärndia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
ACWD 803"37 "18.5 "16 "3 929 SEK
BCWD 10010 "38 "21 "24 "5 161 SEK
SIGNODE -

Strapping Dispenser

StilModellKärndia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
ADD-1A6 "eller 16"41 "25 "12 "15 919 SEK
BDF-10RW8 "eller 16"41 "28 "18.5 "11 515 SEK
CDF-158 "eller 16"37.75 "16 "25 "10 652 SEK
D42230016 "38 "28.5 "18 "13 662 SEK
MIP RC TOOLS -

Spänningsdispensrar, lätta

StilModellMax. Strapping Bredd
AMIP-8000 XNUMX1-1 / 4 "
RFQ
BMIP-5000 XNUMX3 / 4 "
RFQ
VESTIL -

STRAP-PS-serien bandvagnar

StilModellFärgDjupRammaterialHöjdMax. Material Dia.BreddPris (ex moms)
ASTRAP-PS-PSvart20 "Stål, plast38 "8"18.5 "-
RFQ
BSTRAP-PS-HDBlå, gul22.3125 "Stål41.81 "24 "25 "4 702 SEK
WESCO -

Universalbandband, 10 "x 1-3 / 4" semi-pneumatiska hjul

ModellArtikelPris (ex moms)
272286AG7KGD8 620 SEK

Bandningsautomater

Bandningsautomater, även känd som bandvagnar, håller bandslingor av stål eller plast för att hålla materialet organiserat. Dessa bandautomater är utrustade med hjul som gör det möjligt för användare att flytta dessa enheter på arbetsplatser. Bandautomater säkrar spolarna genom kärnan och har en broms som hindrar rullen från att lindas upp/vända när den inte används. De har en inbyggd bricka eller hink som rymmer tätningar och verktyg. Dessa bandningsautomater används i timmergårdar och lagerhus utomhus och är idealiska för applikationer där stora föremål inte kan användas som golvstående bandningsmaskiner.

du använder

Bandautomater används för att hålla bandslingor av stål eller plast för att hålla ordning på materialet. Dessa bandautomater är idealiska för fiber- och textil-, läkemedels-, bygg-, tillverknings- och livsmedels- och dryckesindustrin.

Funktioner

Signode bandautomater

  • Signodes högpresterande polyester- och polypropenband, verktyg och automatiska/halvautomatiska kraftbandningsmaskiner är lämpliga för förstärkning, förslutning, balning, sammanfogning och buntning.
  • Dessa bandautomater ger lastintegritet och enhetlig remplacering för låg-, medel- och höghastighetsproduktion.
  • Dispensrar med signodband skyddar produkter från transport- och lagringsrisker.
  • Dessa bandautomater kan användas i både nya och befintliga produktionslinjer, vilket möjliggör enkelt underhåll.
  • Signode dispensrar har en robust design med uppblåsbara däck för smidig rörlighet i olika terränger.
  • Signode DD-1A är en mångsidig dispenser för remmar designad för poly strapping upp till 3/4 tum. DD1A banddispenser är utrustad med en verktygsbricka för att hålla bandverktyg på plats när de inte används och en bandtroller som inte bara gör dispenseringen enkel, utan fungerar som en broms när önskad längd uppnås.
  • Dessa Signode banddispensrar finns i kärndiametrar från 6 till 16 tum.

Vestil bandautomater

  • Vestil STRAP-PS-serien banddispensrar är designade för både stål och poly band.
  • Dessa bandautomater är utrustade med skivor i flera nivåer som tillåter användning av 3 storlekar för bandkärnor.
  • Vestil banddispensrar kommer med hårda gummi/plasthjul för smidig rörlighet och utmärkt golvskydd.
  • Dessa bandautomater har en förvaringslåda för att hålla tätningar, klämmor och verktyg.
  • Vestil väggmonterad banddispensrar har monteringsfästetappar för användning i alla riktningar.
  • Dessa Vestil väggmonterade enheter svänger upp till 180 grader för att säkerställa enkel lastning av nya bandspolar.
  • Dessa väggmonterade bandautomater används med bandkärnstorlekar på 16 x 3, 16 x 6 och 8 x 8 tum.
  • Utvalda dispensrar för bandning kommer med pulverlackerad finish för att motstå korrosion på utsatta ytor.

MIP bandautomater

  • MIP-bandautomater är designade för att hålla stålband och är idealiska för applikationer inom bygg-, fiber- och textil-, läkemedels-, tillverknings- och livsmedels- och dryckesindustrin.
  • Dessa bandautomater är portabla för att ge enkel åtkomst och mata bandlindade spolar från utsidan.
  • MIP-bandautomater har högblank finish för ett glänsande utseende och motstår korrosion på utsatta ytor.
  • Dessa bandautomater är utrustade med gummihjul för vibrationsdämpning och utmärkt golvskydd.

Caristrap

  • Bandvagnar för bandning av polysnöre är designade för att hålla bandspolar av polysnöre.
  • De säkrar spolarna genom kärnan, vilket gör att operatörerna kan dra av bandet från spolen efter behov, och har en broms som hindrar rullen från att vrida eller varva ner när den inte används.
  • En inbyggd hink eller bricka rymmer verktyg och tätningar. Använd dessa vagnar i lager / utomhus timmergårdar, eller applikationer där bandmaterial måste transporteras.
  • Dessa vagnar är inte kompatibla med bandspolar av stål, polyester eller polypropen.
  • Bandvagnar, ibland kallade bandningsautomater, håller bandslingor av plast eller stål för att hålla materialet organiserat och har hjul som gör att operatörerna kan flytta enheterna runt arbetsplatserna.

Arbetsmekanism

Varje dispenser rymmer en spole av bandlindat eller fräst lindat material. Operatören drar försiktigt i remmens ände och remmen betalas lätt av från dispensern. På de flesta dispensrar gör ett bandstyrningsrullset att bandavbetalningen blir smidig och fungerar även som ett bromssystem för band över körning.

Standarder och godkännanden

  • MIP 5040 banddispensrar uppfylla ISO 9001-standarderna för att leverera tjänster av hög kvalitet.

Vanliga frågor

Hur långt ifrån varandra ska bandet vara?

Takband ska installeras vinkelrätt mot reglarna ovanför, var 16:e tum. En gipsskiva är 48 tum eller 4 fot bred, därför tillåter 16 tums avstånd i mitten att gipsväggen kan spännas fast 4 gånger (en i varje ände och två i mitten) över dess bredd.

Vad används band till?

Bandmaterial används för att fästa palllaster och bunta ihop produkter under lagring och transport. När de används för palletering, kompletteras de av den extra säkerheten med stretchfolie.

Vilket är det bästa bandmaterialet?

Stål är det vanligaste bandmaterialet på grund av dess höga draghållfasthet. Stålband kan användas för att fästa även de mest skrymmande lasterna, som byggmaterial, stockar eller industriell utrustning, till flakvagnar eller lastbilar för frakt över hela världen.

Vad är skillnaden mellan band av polyester och polypropen?

Polyesterband är slätt och glansigt medan polypropenband har matt finish och är vanligtvis präglade. Polyester behåller hög spänning under en lång tidsperiod medan polypropen har låg spänningsretention (förlorar ofta ungefär hälften av den applicerade spänningen inom en timme efter applicering.)

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?