Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U30538.012.0200 Hollow-Wall Anchor Slot Carbon Steel 2 Inch, 100PK | AH3EDQ 31JE21

GRAINGER U30538.012.0200 Hollow-Wall Anchor Slot Carbon Steel 2 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH3EDQ Modell: U30538.012.0200Korsreferens: 31JE21
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
525SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålväggsankare
Ankarlängd2"
Borrstorlek5 / 16 "
MaterialKolstål
SkruvtypPhillips
Storlek1/8 x 2 "
StilSleeve
Tråd Dia.M4
TypHålväggsankare
Ultimate Tension (lbs.)66 kg
Vägg tjocklek3/8 "till 5/8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.761
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U30538.012.0200 Hollow-Wall Anchor Slot Carbon Steel 2 tum, 100PK
525SEK /packa