Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U30575.075.0001 Drop-In Anchor 3/4-10X3-1/8 Inch, 5PK | AH3EDG 31JC64

GRAINGER U30575.075.0001 Drop-In Anchor 3/4-10X3-1/8 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH3EDG Modell: U30575.075.0001Korsreferens: 31JC64
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
176SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Ankare Dia.1"
Ankarlängd3.125 "
Bult Dia.3 / 4 "
Borrstorlek1"
FinishZink-pläterad
MaterialStål
Min. Håldjup3-1 / 8 "
Tråddjup1.25 "
Tråd storlek3 / 4-10
TypIcke-fläns

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0021
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U30575.075.0001 Drop-In Anchor 3/4-10X3-1/8 tum, 5PK
176SEK /packa