Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U31702.025.0150 Borrskruv 1/4-14 1-1/2 Längd, 50PK | AG2KTB 31KJ40

GRAINGER U31702.025.0150 Borrskruv 1/4-14 1-1/2 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2KTB Modell: U31702.025.0150Korsreferens: 31KJ40
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
112SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#3
VäxeltypHex
Förarstorlek1 / 4 "
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.305 till 0.312 "
Huvudhöjd0.172 till 0.19 "
Head TypHexbricka med neopren
Hexbredd0.367 till 0.375 "
Längd1.5 "
MaterialHärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-14
TypSjälvborrning
Bricka OD0.630

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4167
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318145080

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U31702.025.0150 Borrskruv 1/4-14 1-1/2 Längd, 50PK
112SEK /packa