Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U31810.021.0200 Drilling Screw #12-14 2 Length, 50PK | AG2GLL 31JJ61

GRAINGER U31810.021.0200 Borrskruv #12-14 2 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2GLL Modell: U31810.021.0200Korsreferens: 31JJ61

Få det Maj 22, Onsdag
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
90SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#3
VäxeltypHex
Förarstorlek#3
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.305 till 0.312 "
Huvudhöjd0.139 till 0.155 "
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd0.305 till 0.312 "
Längd2"
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek12-14
TypSjälvborrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.369
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U31810.021.0200 Borrskruv #12-14 2 Längd, 50PK
90SEK /packa