Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U33190.009.0032 Blindnit 3/32 tum X 0.250 tum kupol, 500PK | AG2WGV 32MJ64

GRAINGER U33190.009.0032 Blindnit 3/32 tum X 0.250 tum kupol, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2WGV Modell: U33190.009.0032Korsreferens: 32MJ64 / 163X28
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
187SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#41
Grip Range0.020 till 0.125 "
Huvud Dia.0.178 till 0.198 "
Huvudhöjd0.032 "
Head TypDome
Hålstorlek0.097 till 0.100 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.3 / 32 "
Nittlängd0.25 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)70 kg
Draghållfasthet80 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1202
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U33190.009.0032 Blindnit 3/32 tum X 0.250 tum kupol, 500PK
187SEK /packa