Palldragare

Filter

Pallavdragare kan fästas på gaffeltruckar för att enkelt dra backar och lastade pallar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av pallavdragare från märken som Dayton och Vestil.
APPROVED VENDOR -

Palldragare

StilModellKäkehöjdKäftöppningLängdStilPris (ex moms)
A21XU191-3 / 4 "6"12.5 "Enkel sax2 038 SEK
B21XU182-1 / 4 "4"13 "Enkel sax1 353 SEK
C21XU202-7 / 8 "3-1 / 4 "13 "Dubbel sax2 287 SEK
DAYTON -

Palldragare

Dayton pallavdragare är designade för att dra pallvagnar för enkel åtkomst till gaffeltruckar. De har saxverkan för att ge bredare käftöppning för pallar av olika storlekar. Dessa pallavdragare har självrengörande huvuden som förblir opåverkade av träpartiklar, färg och fett. De erbjuder en maximal lasthållningskapacitet på 5000 lb och finns i enkelsax- och dubbelsaxvarianter på Raptor Supplies.

StilModellKäftöppningLängdStilPris (ex moms)
A2A0933-3 / 8 "13.5 "Dubbel sax2 493 SEK
B3KR817-5 / 8 "27.125 "Enkel sax2 342 SEK
VESTIL -

PAL-serien pallavdragare

StilModellMin. Stringer höjdKedja Dia.FärgDragkapacitetSaxnummerTanddynas höjdTanddynas längdVikt per 100 fot.Pris (ex moms)
APAL-LP--Gul5000 Ibs--3 1 / 2 "-1 409 SEK
BPPC-40-1 / 4 "Silver6000 Ibs---27 Ibs1 410 SEK
RFQ
CPPC-20-1 / 4 "Silver6000 Ibs---13 Ibs782 SEK
RFQ
DPAL-141 3 / 7 "1"Silver5000 Ibs-1 1 / 2 "---
RFQ
EPAL-122 7 / 8 "5 / 16 "Gul5000 Ibs-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-1 174 SEK
FPAL-212 7 / 8 "-Gul5000 Ibs22 3 / 4 "3 7 / 16 "-1 395 SEK
GPAL-162"-Red6000 Ibs12"--1 222 SEK

Palldragare

Palldragare kan enkelt fästas på gaffeltruckar, dra lådor och lastade lastpallar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av palldragare från Dayton och Vestil. Dessa avdragare har stålkonstruktion för strukturell styvhet och motstår korrosion på utsatta ytor. Utvalda modeller erbjuder stängning av kam för att ge maximal greppstyrka och minskade klämpunkter, och har ett självrengörande huvud som inte påverkas av skräp eller partiklar. Dessa modeller kan dra upp till 6000 lb. Välj bland ett brett utbud av dessa palldragare, tillgängliga i höjder från 0.25 till 20.5 tum.

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsinstruktioner rekommenderas för användare när man använder pallavdragare?

  • Använd aldrig pallavdragare som en lyftanordning under kroken.
  • Använd endast 1 pall åt gången.
  • Innan du använder avdragaren, se till att båda bygelstiften är ordentligt åtdragna till bygeln.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?