Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U33190.009.0034 Blindnit 3/32 tum X 0.375 tum kupol, 500PK | AG2WGW 32MJ65

GRAINGER U33190.009.0034 Blindnit 3/32 tum X 0.375 tum kupol, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2WGW Modell: U33190.009.0034Korsreferens: 32MJ65 / 163X29

Få det Maj 8, Onsdag
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
193SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#41
Grip Range0.126 till 0.250 "
Huvud Dia.0.178 till 0.198 "
Huvudhöjd0.032 "
Head TypDome
Hålstorlek0.097 till 0.100 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.3 / 32 "
Nittlängd0.375 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)70 kg
Draghållfasthet80 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.139
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U33190.009.0034 Blindnit 3/32 tum X 0.375 tum kupol, 500PK
193SEK /packa