Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U33190.015.0512 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.925 Inch Dome, 500PK | AG2WFL 32MJ82

GRAINGER U33190.015.0512 Blindnit 5/32 tum X 0.925 tum kupol, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2WFL Modell: U33190.015.0512Korsreferens: 32MJ82 / 163X46

Få det Maj 7, Tisdag
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
364SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#20
Grip Range0.626 till 0.750 "
Huvud Dia.0.296 till 0.328 "
Huvudhöjd0.05 "
Head TypDome
Hålstorlek0.160 till 0.164 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.5 / 32 "
Nittlängd0.925 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)190 kg
Draghållfasthet230 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6615
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U33190.015.0512 Blindnit 5/32 tum X 0.925 tum kupol, 500PK
364SEK /packa