Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U33190.018.0068 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.700 Inch Dome, 250PK | AG2WHP 32MJ87

GRAINGER U33190.018.0068 Blindnit 3/16 tum X 0.700 tum kupol, 250PK

Finns i lager
Artikel: AG2WHP Modell: U33190.018.0068Korsreferens: 32MJ87
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
288SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#11
Grip Range0.376 till 0.500 "
Huvud Dia.0.356 till 0.394 "
Huvudhöjd0.06 "
Head TypDome
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.7 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)260 kg
Draghållfasthet320 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4244
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Produktinformation:

    • 32MJ87 är en föreslagen ersättning av 5NNY7

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U33190.018.0068 Blindnit 3/16 tum X 0.700 tum kupol, 250PK
288SEK /packa