Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U33600.012.0042 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.360 Inch Dome, 500PK | AG2WUQ 32MM73

GRAINGER U33600.012.0042 Blindnit 1/8 tum X 0.360 tum kupol, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2WUQ Modell: U33600.012.0042Korsreferens: 32MM73 / 163Z94

Få det Maj 16, Torsdag
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
298SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#30
Grip Range0.063 till 0.125 "
Huvud Dia.0.224 till 0.252 "
Huvudhöjd0.05 "
Head TypDome
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.36 "
Nittmaterial1100 Aluminium
NittypStängt
Enkel skjuvhållfasthet (kg)100 kg
Draghållfasthet110 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2331
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U33600.012.0042 Blindnit 1/8 tum X 0.360 tum kupol, 500PK
298SEK /packa