Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U33670.018.0610 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.906 Inch Dome, 250PK | AG2WXE 32MN59

GRAINGER U33670.018.0610 Blindnit 3/16 tum X 0.906 tum kupol, 250PK

Finns i lager
Artikel: AG2WXE Modell: U33670.018.0610Korsreferens: 32MN59 / 164A60
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
926SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#11
Grip Range0.501 till 0.625 "
Huvud Dia.0.327 till 0.398 "
Huvudhöjd0.08 "
Head TypDome
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialRostfritt stål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.906 "
NittmaterialRostfritt stål
NittypStängt
Enkel skjuvhållfasthet (kg)898 kg
Draghållfasthet986 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.215
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308203000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U33670.018.0610 Blindnit 3/16 tum X 0.906 tum kupol, 250PK
926SEK /packa