BRADY 3410-serien, brevetikett


Filter
Bakgrundsfärg: Gul , Teckenhöjd: 3 / 8 " , Teckenbredd: 1 / 4 " , Självlysande: Nej , Betyg: Inte reflekterande , Användning inomhus/utomhus: Endast inomhus , Legend färg: Svart , markörer per kort: 78 , Material: Vinyl , Totala höjden: 1 / 2 " , Total bredd: 11 / 32 "
StilModellKaraktärAntal kortPris (ex moms)
A
3410-A
A1237 SEK
B
3410-LTR-KIT
A till Z31 309 SEK
C
3410-B
B1267 SEK
D
3410-C
C1238 SEK
E
3410-D
D1267 SEK
F
3410-E
E1242 SEK
G
3410-F
F1237 SEK
H
3410-G
G1237 SEK
I
3410-H
H1237 SEK
J
3410-I
I1242 SEK
K
3410-J
J1267 SEK
L
3410-K
K1237 SEK
M
3410-L
L1242 SEK
N
3410-M
M1242 SEK
O
3410-N
N1237 SEK
P
3410-O
O1242 SEK
Q
3410 P
P1237 SEK
R
3410-Q
Q1267 SEK
S
3410-R
R1232 SEK
T
3410-S
S1242 SEK
U
3410-T
T1236 SEK
V
3410-U
U1267 SEK
W
3410-v
V1247 SEK
X
3410-W
W1247 SEK
Y
3410-X
X1242 SEK
Z
3410-Y
Y1242 SEK
A1
3410-Z
Z1242 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?