Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U33670.018.0612 Blindnit 3/16 tum 1.026 tum kupol, 250PK | AG2WXF 32MN60

GRAINGER U33670.018.0612 Blindnit 3/16 tum 1.026 tums kupol, 250PK

Finns i lager
Artikel: AG2WXF Modell: U33670.018.0612Korsreferens: 32MN60

Få det Maj 8, Onsdag
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
930SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#11
Grip Range0.626 till 0.750 "
Huvud Dia.0.327 till 0.398 "
Huvudhöjd0.08 "
Head TypDome
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialRostfritt stål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd1.026 "
NittmaterialRostfritt stål
NittypStängt
Enkel skjuvhållfasthet (kg)898 kg
Draghållfasthet986 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3725
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308203000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U33670.018.0612 Blindnit 3/16 tum 1.026 tums kupol, 250PK
930SEK /packa