Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U33900.018.6365 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.563 Inch Dome, 250PK | AG2WYZ 32MP19

GRAINGER U33900.018.6365 Blindnit 3/16 tum X 0.563 tum kupol, 250PK

Finns i lager
Artikel: AG2WYZ Modell: U33900.018.6365Korsreferens: 32MP19 / 164C02

Få det Maj 16, Torsdag
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
333SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit multigrip
Borrstorlek#11
Grip Range0.126 till 0.315 "
Huvud Dia.0.356 till 0.394 "
Huvudhöjd0.06 "
Head TypDome
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.563 "
NittmaterialStål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)583 kg
Draghållfasthet695 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0404
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308203000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U33900.018.6365 Blindnit 3/16 tum X 0.563 tum kupol, 250PK
333SEK /packa