Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34120.012.0043 Blindnit 1/8 tum X 0.337 tum försänkt, 500PK | AG2WKQ 32MK39

GRAINGER U34120.012.0043 Blindnit 1/8 tum X 0.337 tum försänkt, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2WKQ Modell: U34120.012.0043Korsreferens: 32MK39 / 163X98

Få det Maj 7, Tisdag
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
181SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#30
Grip Range0.126 till 0.187 "
Huvud Dia.0.207 till 0.233 "
Huvudhöjd0.031 "
Head Typförsänkt
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.337 "
Nittmaterial5056 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)170 kg
Draghållfasthet220 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5072
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34120.012.0043 Blindnit 1/8 tum X 0.337 tum försänkt, 500PK
181SEK /packa