Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34121.009.0036 Blindnit 3/32 tum X 0.500 tum kupol, 500PK | AG2WFN 32MK58

GRAINGER U34121.009.0036 Blindnit 3/32 tum X 0.500 tum kupol, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2WFN Modell: U34121.009.0036Korsref: 32MK58 / 163Y14

Få det Maj 6, Måndag
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
187SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#41
Grip Range0.251 till 0.375 "
Huvud Dia.0.178 till 0.198 "
Huvudhöjd0.032 "
Head TypDome
Hålstorlek0.097 till 0.100 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 32 "
Nittlängd0.5 "
Nittmaterial5056 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)90 kg
Draghållfasthet120 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34121.009.0036 Blindnit 3/32 tum X 0.500 tum kupol, 500PK
187SEK /packa