REELCRAFT FSD-serien, slangupprullare


Filter
Inlopp: 1 "NPT (F)
StilModellTryckSlangSlang slutarViktSlang-IDSlanglängdSlang utanför Dia.Max. Temp.Pris (ex moms)
A
FSD13050 OLP
50 psiJa3/4 "NPT (M)110 kg3 / 4 "50ft.1.188 "150 ° F22 588 SEK
RFQ
B
FSD14035 OLP
50 psiJa1 "NPT (M)105 kg1"35ft.1.5 "150 ° F17 328 SEK
A
FSD13035 OLP
50 psiJa3/4 "NPT (M)102 kg3 / 4 "35ft.1.188 "150 ° F21 415 SEK
RFQ
A
FSD14050 OLP
50 psiJa1 "NPT (M)127 kg1"50ft.1.5 "150 ° F24 369 SEK
RFQ
A
FSD14000 OLP
500 psiNej-85 kg1"35ft.1.5 "210 ° F16 607 SEK
RFQ
A
FSD13000 OLP
500 psiNej-85 kg3 / 4 "50ft.1.188 "210 ° F16 607 SEK
RFQ
C
FSD14005 OLP
500 psiNej-92 kg1"50ft.1.5 "210 ° F17 160 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?