Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34122.012.0046 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.525 Inch Flange, 500PK | AG2WMN 32MK93

GRAINGER U34122.012.0046 Blindnit 1/8 tum X 0.525 tum fläns, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2WMN Modell: U34122.012.0046Korsref: 32MK93 / 163Y49

Få det Maj 16, Torsdag
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
270SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#30
Grip Range0.313 till 0.375 "
Huvud Dia.0.360 till 0.390 "
Huvudhöjd0.065 "
Head TypStor fläns
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.525 "
Nittmaterial5056 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)170 kg
Draghållfasthet220 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6467
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34122.012.0046 Blindnit 1/8 tum X 0.525 tum fläns, 500PK
270SEK /packa