Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34124.018.6668 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.689 Inch Flange, 250PK | AG2XBD 32MR50

GRAINGER U34124.018.6668 Blindnit 3/16 tum X 0.689 tum fläns, 250PK

Finns i lager
Artikel: AG2XBD Modell: U34124.018.6668Korsreferens: 32MR50 / 164C53

Få det Maj 7, Tisdag
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
509SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit multigrip
Borrstorlek#11
Grip Range0.315 till 0.500 "
Huvud Dia.0.356 till 0.394 "
Huvudhöjd0.06 "
Head TypStor fläns
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialRostfritt stål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.689 "
NittmaterialAluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)292 kg
Draghållfasthet471 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9436
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34124.018.6668 Blindnit 3/16 tum X 0.689 tum fläns, 250PK
509SEK /packa