GUARDAIR Thumbswitch säkerhetsluftspistoler


Filter
Luftkonsumtion: 16 scfm , Kroppsmaterial: Aluminium , Kroppsstil: I kö , Färg: Metallisk , Inloppsstorlek: 1/4 "(F) NPT , Material: Gjuta aluminium , Max. dBA: 97 , Max. Inloppstryck: 120 psi , Uttagsstorlek: 1/8 "(F) NPT , Utdata: 90 psi , Total längd: 4.25 "
StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A
900LJ024SA
---422 SEK
RFQ
A
970RT
---165 SEK
B
900NN
0.5 "1.8 "0.5 "117 SEK
RFQ
B
900NA
0.6 "2.5 "0.6 "65 SEK
C
970006S
0.7 "9.6 "2.6 "218 SEK
D
970
0.7 "3.8mm2.5 "138 SEK
C
970003S
0.7 "6.6 "2.6 "187 SEK
C
970012S
0.7 "15.5 "2.6 "230 SEK
C
970018S
0.7 "21.5 "2.6 "250 SEK
E
900
1"5.1 "2.9 "154 SEK
A
900LJ060AA
1"63.4 "2.9 "423 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?