Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34126.012.4446 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.512 Inch Flange, 500PK | AG2XAM 32MR15

GRAINGER U34126.012.4446 Blindnit 1/8 tum X 0.512 tum fläns, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2XAM Modell: U34126.012.4446Korsreferens: 32MR15 / 164C38

Få det Maj 7, Tisdag
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
447SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit multigrip
Borrstorlek#30
Grip Range0.189 till 0.378 "
Huvud Dia.0.360 till 0.390 "
Huvudhöjd0.065 "
Head TypStor fläns
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.512 "
NittmaterialAluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)157 kg
Draghållfasthet224 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6912
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34126.012.4446 Blindnit 1/8 tum X 0.512 tum fläns, 500PK
447SEK /packa