Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34126.015.5688 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.661 Inch Flange, 500PK | AG2XAU 32MR23

GRAINGER U34126.015.5688 Blindnit 5/32 tum X 0.661 tum fläns, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2XAU Modell: U34126.015.5688Korsreferens: 32MR23 / 164C44

Få det Maj 7, Tisdag
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
348SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit multigrip
Borrstorlek#20
Grip Range0.315 till 0.500 "
Huvud Dia.0.448 till 0.488 "
Huvudhöjd0.075 "
Head TypStor fläns
Hålstorlek0.160 till 0.164 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.5 / 32 "
Nittlängd0.661 "
NittmaterialAluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)224 kg
Draghållfasthet359 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1178
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34126.015.5688 Blindnit 5/32 tum X 0.661 tum fläns, 500PK
348SEK /packa