Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34127.012.4143 Blindnit, 1/8 nitdiameter, 0.323 längd, kupol, 500PK | AG2WYD 32MN81

GRAINGER U34127.012.4143 Blindnit, 1/8" nitdiameter, 0.323" längd, kupol, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2WYD Modell: U34127.012.4143Korsreferens: 32MN81 / 164A82

Få det Maj 7, Tisdag
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
342SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit multigrip
Borrstorlek#30
Grip Range0.039 till 0.189 "
Huvud Dia.0.238 till 0.262 "
Huvudhöjd0.04 "
Head TypDome
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialRostfritt stål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.323 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)157 kg
Draghållfasthet224 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34127.012.4143 Blindnit, 1/8" nitdiameter, 0.323" längd, kupol, 500PK
342SEK /packa