Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34133.012.4143 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.390 Inch Flange, 500PK | AG2XBF 32MR55

GRAINGER U34133.012.4143 Blindnit 1/8 tum X 0.390 tum fläns, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2XBF Modell: U34133.012.4143Korsreferens: 32MR55 / 164C55
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
564SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit multigrip
Borrstorlek#30
Grip Range0.039 till 0.189 "
Huvud Dia.0.238 till 0.262 "
Huvudhöjd0.04 "
Head TypStor fläns
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.39 "
NittmaterialStål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)247 kg
Draghållfasthet314 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308203000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34133.012.4143 Blindnit 1/8 tum X 0.390 tum fläns, 500PK
564SEK /packa