Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34133.018.6264 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.500 Inch Flange, 250PK | AG2XBG 32MR58

GRAINGER U34133.018.6264 Blindnit 3/16 tum X 0.500 tum fläns, 250PK

Finns i lager
Artikel: AG2XBG Modell: U34133.018.6264Korsreferens: 32MR58
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
494SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit multigrip
Borrstorlek#11
Grip Range0.063 till 0.252 "
Huvud Dia.0.600 till 0.650 "
Huvudhöjd0.092 "
Head TypStor fläns
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.5 "
NittmaterialStål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)583 kg
Draghållfasthet695 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5296
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308203000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34133.018.6264 Blindnit 3/16 tum X 0.500 tum fläns, 250PK
494SEK /packa