Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34140.012.0048 Blindnit 1/8 tum X 0.650 tum försänkt, 500PK | AG2WQL 32ML66

GRAINGER U34140.012.0048 Blindnit 1/8 tum X 0.650 tum försänkt, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2WQL Modell: U34140.012.0048Korsreferens: 32ML66

Få det Maj 7, Tisdag
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
267SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#30
Grip Range0.376 till 0.500 "
Huvud Dia.0.207 till 0.233 "
Huvudhöjd0.036 "
Head Typförsänkt
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.65 "
NittmaterialStål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)260 kg
Draghållfasthet310 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9004
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308203000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34140.012.0048 Blindnit 1/8 tum X 0.650 tum försänkt, 500PK
267SEK /packa